カテゴリ
- 電気材料(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(612)
- SUS(エスユーエス)(21)
- コーコス信岡(12)
- 東洋国際(8)
- タカチ電機工業(6)
- コフロック(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- SAMTEC(4)
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(3)
- NACHI(不二越)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 協和[機構部品](3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- 大阪魂(3)
- アズワン(2)
- アルトコーポレーション(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss5-15」の検索結果

SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
アングルパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)色ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応