カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(33)
  • Sensata / Crydom(8)
  • 不二ラテックス(6)
  • サカエ(4)
  • アズワン(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • RS PRO(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • ヤガミ(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr-50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.9 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH2223 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.9 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH2223

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)寸法(mm)9.78×6.4×3.9取付方式基板実装最大負荷電流(A)0.9スイッチング方式ランダムRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30 → +85パッケージDIP8ターミナルタイプスルーホール最大ターンオン時間0.1ms出力装置フォトトライアック最大電圧制御(V)1.3最大負荷電圧(V)600電圧制御範囲(V)1.21→1.3
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH1213 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH1213

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレータイプ:ソリッドステートリレー寸法(mm)9.78×6.4×3.4取付方式基板実装極数1シリーズAQ-H接点構成SPST最大負荷電流(A)0.6スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)動作温度範囲(℃)-30 → +85出力装置フォトトライアック最小電圧制御(V)1.3最大負荷電圧(V)600電圧制御範囲(V)1.3→6