カテゴリ
- 建築金物(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(101)
- エスティジェイ(31)
- エスティジャパン(16)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エス・ティ・ジャパン(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- セフティー3(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- ツナガード(4)
- 日本アイ・エス・ケイ(4)
- 小林鉄工(3)
- サンドビック(3)
- シマツール(3)
- ケニス(3)
- SPARKFUN(3)
- ブランドをもっと見る
「stj」の検索結果

動作補助手すり I型セット
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
動作補助手すり L型セット
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
動作補助手すり 内廻りセット
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング T型ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5寸法(mm)45.2×77.6×50
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷タクトスイッチ、EVQPUシリーズ。超小型可動コンタクト(O 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.65mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●動作温度 Max:+70℃●コード番号:392-1641アズワン品番65-7839-47
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷タクトスイッチ、EVQP1シリーズ。幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1944アズワン品番65-7810-05