カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(352)
- SUSUMU(132)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(33)
- TKG(11)
- マルケイ(国際化工)(11)
- 宮谷製作所(11)
- 千羽鶴印(エンテック)(10)
- TOTO(10)
- CF POSH(8)
- 進工業(8)
- アーテック[和紙](4)
- BAUHAUS(マツ六)(4)
- 三商(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- ミヤコ(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- 広島(2)
- 学研ステイフル(2)
- ブランドをもっと見る
「sumico」の検索結果

ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ