カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 家電(6)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • CKD(61)
  • C’ultiva(カルティバ)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(114)
  • SMC(44)
  • TRUSCO(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • グリーンクロス(108)
  • サンワサプライ(32)
  • ネグロス電工(22)
  • ホンダ(204)
  • メイキコウ(62)
  • ユーエイキャスター(39)
  • ワンド(マイセット)(28)
  • 三和[店舗什器・備品](29)
  • 三菱電機(57)
  • 大阪魂(703)
  • 富士電機(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw#3」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色ブラック
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
  • 天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(8本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単4形
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(20本)
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • アルカリ電池単4 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ電池単4

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(12本)
    当日出荷
    規格単4本数12アズワン品番64-8908-40使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 天井センサSW子器広角検知形3系統・換気扇300W・間欠運転制御 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器広角検知形3系統・換気扇300W・間欠運転制御

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    操作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
  • アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト

    アドバンスS壁取付熱線センサ付自動

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
    用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • 天井センサSW子器広角検知形2速換気扇接続・3系統・換気扇300W Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器広角検知形2速換気扇接続・3系統・換気扇300W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書色レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • 警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
  • 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)

    無線非常停止デバイス @seguro wes

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個ほか
    6日以内出荷
    ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能。当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】。日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得。無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止。920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能。非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能。中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
    用途【適用システム例】。産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化。AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止。自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発。サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発。小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発。大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など。【ご活用いただいているユースケース】。自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)。人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる。長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付。車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
  • 警報表示版ネオアラーム Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
  • 接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    32日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    32日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択