絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- KNITTER-SWITCH(38)
- フエニックス・コンタクト(77)
- ナカバヤシ(35)
- DENALI(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(82)
- BELKIN(ベルキン)(20)
- CIO(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
- MOTTERU(59)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(450)
- SCHMERSAL(20)
- SWITCHCRAFT(53)
- エレコム(42)
- グリーンハウス(24)
- サンワサプライ(33)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- ホンダ(303)
- メディアカバーマーケット(27)
- ブランドをもっと見る
「switch」の検索結果

Switch-SiG
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGi
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
48ポート レイヤ2インテリジェントスイッチングハブ Switch-M48eG
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷オールギガ48ポート。SFP4ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。Ipv6対応。IEEE802.3az対応。IEEE802.1x対応。
16ポート L2スイッチングハブ(Giga対応) Switch-M16eG
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷オールギガ16ポート。SFP2ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。ファンレス設計。
Switch-S8L/S8E/S12E取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台8日以内出荷適用機種:S16iG、S12iG、S8iG、S16G、S12G、S8G、S8PWR、S12E、S8E、S8LN、S5P
カラーチップ(赤)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「赤」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(赤色)することができます。
カラーチップ(青)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「青」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(青色)することができます。
カラーチップ(緑)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「緑」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(緑色)することができます。
カラーチップ(サテングレ―)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「サテングレー」です。サテングレーのカラーチップは機器1台につき1個標準で付属しています。当品番は紛失時などにご利用ください。
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
ネックスピーカーシステム(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能色ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)
レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ