カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • brembo(38)
  • D'Addario(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • J-TRIP(14)
  • KOA(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(48)
  • Panaracer(パナレーサー)(16)
  • R&G RACING PRODUCTS(28)
  • SMC(796)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • エスコ(16)
  • テクノフレックス(21)
  • ビクセン(11)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • ワルター(19)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 日野自動車(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx2」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
  • 天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形ナノイー発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)形式電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機電源(単相/V)100 50/60Hz機能環境送風周囲温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • たてとい 瞬水 S15 たてとい Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 たてとい

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(20本)
    8日以内出荷
    角形状のすっきりしたデザインのたてといです。
    適合S15長さ(mm)3000
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)1.6スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)4.5最大動作温度(℃)105
  • コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7117-68
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6最大動作温度(℃)105
  • ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    11日以内出荷
    使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
    用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
  • フォトモスリレー HE 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1箱(1000個)
    63日以内出荷
    連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a
    用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場規格UL/C-UL、VDE接点構成1a
  • フォトモスリレー RF SOP 2A C×R Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 2A C×R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成2a負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729,800税込¥802,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え 負荷電圧:40V 動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ) 出力:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成1a負荷電圧(V)40パッケージSOP4
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549,800税込¥604,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a
    電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー RF SOP 1a C×R Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 1a C×R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759,800税込¥835,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4