カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(22)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • PITWORK(日産)(7)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • ロイヤル化成(5)
  • ニッセイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • ふくろ倶楽部(3)
  • ニッタ(3)
  • KSフィルター(3)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(3)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • ウシオライティング(2)
  • 制研化学工業(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz02」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
  • レンジフード センターフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード センターフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
  • レンジフード マントルフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード マントルフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
  • レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
  • 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • レンジフード ワイヤレススイッチ Panasonic(パナソニック)

    レンジフード ワイヤレススイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    仕様壁面取付形
  • フォトモスリレー HE 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1箱(1000個)
    63日以内出荷
    連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a
    用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場規格UL/C-UL、VDE接点構成1a
  • フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729,800税込¥802,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え 負荷電圧:40V 動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ) 出力:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成1a負荷電圧(V)40パッケージSOP4
  • フォトモスリレー RF SOP 2A C×R Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 2A C×R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成2a負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー RF SOP 1a C×R Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 1a C×R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759,800税込¥835,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549,800税込¥604,780
    1箱(1000個)
    103日以内出荷
    連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a
    電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4