カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 制御機器(25)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(461)
  • CKD(526)
  • EVANS(103)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(157)
  • omron(オムロン)(84)
  • OSG(オーエスジー)(193)
  • T&D(ティアンドデイ)(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
  • TRUSCO(402)
  • イスカル(106)
  • エスコ(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(369)
  • コガネイ(125)
  • プロトブレンボ(78)
  • ホンダ(82)
  • 中央精機(137)
  • 大阪魂(1,287)
  • 廣杉計器(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-d」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスTバー15D Panasonic(パナソニック)

    クロスTバー15D

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板
  • クロスTバー15D 640 Panasonic(パナソニック)

    クロスTバー15D 640

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛鋼板(ホワイト)質量(kg)0.32
  • クロスTバー15D 600 Panasonic(パナソニック)

    クロスTバー15D 600

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛鋼板(ホワイト)質量(kg)0.3
  • メロディウィーク用補修電池 DC3.6V500mAh Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク用補修電池 DC3.6V500mAh

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(mAh)500直流電圧(DCV)3.6
  • メロディウィーク Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
  • 地上デジタルテレビアンテナ用フィルムエレメント Panasonic(パナソニック)

    地上デジタルテレビアンテナ用フィルムエレメント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合700FVD、600FVD取付場所フロントガラス寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
  • メロディウィーク(GPS受信機能付) Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク(GPS受信機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7、受信ユニット:約0.25色セラミックホワイト備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9表示方式デジタル起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:-20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10~50音圧レベル(dB)約90(1m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600Ω時不平衡)最小適合負荷DC5V/10mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10m以内(0.3 mm^{2}以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66dB(不平衡、600Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除くアラームあり音量調節音量設定により可能日付表示あり電波時計あり抵抗負荷(A)5(ベル=1A)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • SC6法(U5/16/256/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/16/256/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/32/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌日出荷
  • 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)

    子時計増幅器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数3
  • SC6法(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/16/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(U5/32/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/32/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
  • 年間式 プログラムタイマー Panasonic(パナソニック)

    年間式 プログラムタイマー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷
    TD9100KNシリーズ
    形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
  • 長波・GPS受信ユニット 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    長波・GPS受信ユニット 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    長波・GPS受信ユニット(防雨型)。品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
  • パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 200mm径タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    温度や煙を感知して自動運転 温度設定範囲約0~40℃ 本体切連続自動切換スイッチ付 壁面取付形
    仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.35色マンセル値9YR8.4/0.5ハネ径(cm)16消費電力(W)(50/60Hz)10/11適合パイプ径(Φmm)Φ200シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29開口面積(cm2)240換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195
  • TD73 プリント基板ブロックB Panasonic(パナソニック)

    TD73 プリント基板ブロックB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 下ケースブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 下ケースブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • 電源基板 B3(ラジオ付) Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B3(ラジオ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9101N 年間式プログラムタイマー ラック型 電波付
  • ディーンコドコネクター Panasonic(パナソニック)

    ディーンコドコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD8310C、TD8311C、TD9310、TD9310N、TD9311、TD9320、TD9320N、TD9330、TD9330N
  • キカイカンセイヒン(CD3.6V)用 Panasonic(パナソニック)

    キカイカンセイヒン(CD3.6V)用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
  • ヒューズ Panasonic(パナソニック)

    ヒューズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • TD73 基盤カバーブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 基盤カバーブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • 電源基板 B4 Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9100N 年間式プログラムタイマー ラック型
  • ノイズフィルターブロック Panasonic(パナソニック)

    ノイズフィルターブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • スピーカブロック Panasonic(パナソニック)

    スピーカブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9102N、TD9103N、TD9402N、TD9403N
  • iD3200埋込薄型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200埋込薄型昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W22薄昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ映光色タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300DNLE2演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    用途水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込薄型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込薄型昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込薄型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込薄型昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6280RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
  • PLC FP7RTD入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7RTD入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    欠品中
    質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
  • TDW73 スピーカケースブロック Panasonic(パナソニック)

    TDW73 スピーカケースブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    4日以内出荷
    TDW73 メロディウィーク
    用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
  • PLC FP-X 増設I/Oユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 増設I/Oユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • iD10000埋込W22薄昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9090RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000DNLE2演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD2000D-W230RE昼白PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック)

    iD2000D-W230RE昼白PiP i t 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)70電圧(V)100~242消費電力(W)13.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S