カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 前田シェルサービス(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ホーザン(1)
  • ホンダ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アイゼン(1)
  • DUCATI(1)
  • D'Addario(1)
  • REV’IT!(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1074」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
750形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色拡散Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプRa70拡散タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
32日以内出荷
建物周辺ライトアップ照明
その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)6900明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否配光タイプ拡散タイプ
景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
建物周辺ライトアップ照明<彩光色>あかりで、その景観に感動を黄みを抑え、彩度を上げます赤みの強い光もよりあざやかに見せます
用途植栽の色をあざやかに演出する器具ですその他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス調光の可否
LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
32日以内出荷
建物周辺ライトアップ照明
その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ