カテゴリ
- 電気材料(12)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AMPHENOL(12)
- BIGM(丸山製作所)(353)
- COVER WORK(カバーワーク)(16)
- GOAL(ゴール)(12)
- HAKKO(白光)(13)
- IDEC(和泉電気)(31)
- MIWA(101)
- S&K(三興製作所)(18)
- TRUSCO(24)
- イスカル(11)
- オザック精工(16)
- メディアカバーマーケット(33)
- ワルター(19)
- 三木プーリ(77)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 岩田製作所(13)
- 渡辺電機工業(17)
- 美和ロック(68)
- ブランドをもっと見る
「t33」の検索結果

プログラムチャイムユニット
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台欠品中8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨
Panasonic(パナソニック)1個欠品中仕様親器,明るさセンサ付色カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー種類屋外壁防雨形検知方式熱線レベル変化分検知方式アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線熱線センサ付自動SW(子器・中角検知形)
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様子器,中角検知形色オフホワイト種類小型天井取付形検知方式熱線レベル変化分検知方式
スッキリポールプラス用 アンテナマスト支持金具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アンテナマスト支持金具入数(個)1
集水器
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781箱(10個)8日以内出荷仕様前高130WIDEXVP・VU100X75色アイボリーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE