カテゴリ

  • 空調・電設資材(208)
  • 照明(9)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • トライト(7)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ELPA(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • モートーン(62)
  • ブロードウォッチ(37)
  • サイバーストーク(37)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • omron(オムロン)(17)
  • RS PRO(17)
  • プラネックスコミュニケーションズ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5 led」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
アドバンスとったらリモコン Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコンPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35チャンネル数3(A・B・C)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)電池寿命約2年(2回操作/日)
直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572WPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様ロータリー式、適合LED専用2Aホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼光色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V) Panasonic(パナソニック)充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)135
LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9507【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯白L・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・100拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD2401V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形拡散NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9507【LEDランプ】LLD3400N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散LPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9008【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・60中・60中 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯白N・60中・60中Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒N・60中・60中 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒N・60中・60中Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD2421N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形拡散VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9508【LEDランプ】LLD3401V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9008【LEDランプ】LLD3401V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形広角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9507【LEDランプ】LLD3410N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白60形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9507【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DLΦ75黒コーン・黒枠60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75黒コーン・黒枠60形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】ブラック天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9031【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)(器具)395演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角VPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・黒枠100形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・黒枠100形広角VPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9021【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光束(Lm)(器具)560演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2411L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)395演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形広角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形広角NPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3411N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81光束(Lm)535演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2401V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイトランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9030【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・黒枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・黒枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9021【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2411V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)395演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠100形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠100形広角LPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD3410L CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光束(Lm)(器具)560演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90