カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(11)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(313)
  • TRUSCO(61)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • CKD(32)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(32)
  • エスコ(31)
  • 大阪魂(31)
  • KTC(30)
  • イスカル(29)
  • S&K(三興製作所)(25)
  • WatchGuard(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • JTC(24)
  • サンドビック(20)
  • 岩田製作所(13)
  • タンガロイ(13)
  • BONDHUS(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t55」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55 Panasonic(パナソニック)充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用) Panasonic(パナソニック)リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用)Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター三相Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
82税込90
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック)エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
24時間デジタルタイムスイッチ Panasonic(パナソニック)24時間デジタルタイムスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック)エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:9形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用 Panasonic(パナソニック)フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用 Panasonic(パナソニック)フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用 Panasonic(パナソニック)フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数2個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用 Panasonic(パナソニック)フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:12形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 Panasonic(パナソニック)エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用 Panasonic(パナソニック)フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数3個伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
種類スイッチ温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコン スイッチ(1コ用) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン スイッチ(1コ用)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用 Panasonic(パナソニック)エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:7形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 3コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 3コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ブラック
Chic Line エルボ Panasonic(パナソニック)Chic Line エルボPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(6個)
4日以内出荷から8日以内出荷
種類エルボ
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 4コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 4コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブラック
エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用 Panasonic(パナソニック)エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:14形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数8伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコン スイッチ(3コ用) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン スイッチ(3コ用)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フル2線式リモコン スイッチ(2コ用) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン スイッチ(2コ用)Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フル2線式リモコン スイッチ(8コ用) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン スイッチ(8コ用)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フル2線式リモコン スイッチ(4コ用) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン スイッチ(4コ用)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 8コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 8コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
据置きスタンド Panasonic(パナソニック)据置きスタンドPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
液晶ディスプレイ用据置スタンド。
補修ハンドル Panasonic(パナソニック)補修ハンドルPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
32日以内出荷
化粧カバーブロック Panasonic(パナソニック)化粧カバーブロックPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
32日以内出荷