カテゴリ
- 電気材料(7)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- イチネンTASCO(16)
- SMC(8)
- Lumberg Automation(4)
- 内外電機(3)
- SAXON(3)
- 光洋機械産業(2)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- Kawasaki(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- アイマーク(1)
- TMEHジャパン(1)
- 北原産業(1)
- ブランドをもっと見る
「ta504」の検索結果

アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A回路方式B片切
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)翌々日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式C3路
アドバンスパイロット・ほたるSWC0.5
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.01~0.5A回路方式C3路
アドバンスパイロット・ほたるSWC15A
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A適合電流(A)負荷電流/0.6~15A回路方式C3路
SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281セット(500個)7日以内出荷IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6957-22