カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • イチネンTASCO(25)
  • YAGEO(10)
  • 廣杉計器(7)
  • 日本シグマックス(5)
  • プロト(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • CKD(2)
  • ホンダ(2)
  • アズワン(1)
  • データシステム(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta525」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンス入切表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンス入切表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(ダブル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(ダブル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンス埋込換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
    用途居室定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットホワイト
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスS埋込換気スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込換気スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
    マットホワイト
  • アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
  • アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ  入切表示スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット トリプル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ  埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
  • アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ  入切表示スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット ダブル用

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
  • アドバンスシリーズ  入切表示スイッチセット シングル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット シングル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ  埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
  • アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
  • アドバンスシリーズ  埋込 ほたるB 0.5A、強弱 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 ほたるB 0.5A、強弱

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット トリプル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
  • アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット トリプル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 5200Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 5200Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W。パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定
    仕様●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-27
  • SMDレジスタ 59kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 59kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    129税込142
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:59kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-13
  • SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    129税込142
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:51kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7120-67
  • SMDレジスタ 59kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 59kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:59kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-59
  • SMDレジスタ 560kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 560kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(169 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え
    仕様●抵抗:560kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-34
  • SMDレジスタ 590Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 590Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え
    仕様●抵抗:590Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7102-06
  • SMDレジスタ 560kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 560kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(169 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-41
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-58
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-08
  • SMDレジスタ 51.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    129税込142
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:51.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-44
  • SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●抵抗:5.62kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7142-82
  • SMDレジスタ 51.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-63