カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • 大正天びん製作所(132)
  • ParkerTAIYO(100)
  • AZLA(アズラ)(64)
  • 高島計器(59)
  • 岩下エンジニアリング(50)
  • トンボ鉛筆(44)
  • KTC(39)
  • 前澤化成工業(38)
  • 室本鉄工(36)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • ホンダ(32)
  • エスコ(24)
  • 大生工業(24)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • イチネンTASCO(22)
  • 東栄管機(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • サクラクレパス(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tae」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●インテリアパネル形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)1.1マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
  • C型エンドキャップ(フィードイン兼用) Panasonic(パナソニック)

    C型エンドキャップ(フィードイン兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15タイプフィードイン兼用種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
  • コーナーボックス小型 A型 W片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 W片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31ホワイト種類A型B型
  • コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 E片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31ミルキーホワイト種類A型B型
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)162照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • たてとい PC30 はいとい水下エルボ 積雪地用 Panasonic(パナソニック)

    たてとい PC30 はいとい水下エルボ 積雪地用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
    パールグレースライド長さ(mm)180~210
  • たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 積雪地用 Panasonic(パナソニック)

    たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 積雪地用

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
    適合S15長さ(mm)可動部分180~210角度(°)90
  • たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 一般地用 Panasonic(パナソニック)

    たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 一般地用

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
    適合S15長さ(mm)可動部分:80~110角度(°)90
  • Let’s note SR4 店(i5/11P/CG) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SR4 店(i5/11P/CG)

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。最大消費電力(W)65WメモリーLPDDR4X SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280使用CPUCorei5-1335UOSWindows11 Pro 64bitプロセッサー第13世代セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラありSSD512GBストレージSSD光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3
  • Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック)

    Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)

    FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
    用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • μインバータ用モータ延長コード Panasonic(パナソニック)

    μインバータ用モータ延長コード

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1本
    41日以内出荷