カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • スリーボンド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1782」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具 Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
b17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b17