カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb281l」の検索結果

タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷TB281Lシリーズ24時間式(JIS協約型・2P)。(ソーラー機能付)タイムスイッチ耐突入電流仕様。(1回路型)電流(A)(目安)負荷突入:300適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500WRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)10
耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様1回路型(高容量15A仕様)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付