カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb45002457」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • FP1補修用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    FP1補修用リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)

    FP-Xバックアップ電池 (PLC用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種FP-Xシリーズ
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
  • タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB37シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
    形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー動作周期24時間式
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • PLC バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    PLC バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    適合機種FP-XHシリーズ、GT707シリーズ
  • TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    定格電圧(V)AC100-220仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • 交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    パネル取付型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間180時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    定格電圧(V)AC100-220仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)