カテゴリ
- 建築金物(11)
- 制御機器(4)
- 完成車(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ARCOL(OHMITE)(66)
- タンガロイ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TRUSCO(5)
- BOURNS(4)
- テクノスジャパン(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 品川商工(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 進工業(2)
- オーム電機(1)
- キタジマ(1)
- 京セラ(1)
- ゴールドウイン(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tcr2」の検索結果

クリアスFF鋳鉄ブラック
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
小包ポスト パケモUF
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から10日以内出荷上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ上入れ前出し
小包ポスト パケモVL
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷から8日以内出荷大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応
防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等サイズ26型適応身長(cm)141以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)29.2
防災サイクル ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1775サイズ24型全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)975~1020照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約4.0適応身長(cm)138以上ロック盗難防止装置:後輪サークル錠サドルの高さ(mm)710~860走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.1
防災サイクル ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1775サイズ24型全幅(mm)580バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約5適応身長(cm)138以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.3
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
防災サイクル ビビ・MX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1875サイズ26型全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)1020~1065照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約4.0適応身長(cm)141以上ロック盗難防止装置:後輪サークル錠サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.8
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781セット(10000個)7日以内出荷高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-03
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適仕様●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6915-18
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-17
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781セット(10000個)7日以内出荷高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7195-19