LEDスポットライト 灯具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
LEDスポットライト用電源Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)AC100~242仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52周囲温度(℃)-20~35