カテゴリ
- 電気材料(7)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TERADA(寺田電機製作所)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
「terada cea70000」の検索結果

フロアコンスクエアプレート
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。材質アルミ製
インナーコンセントスクエア90
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
マルチフロアコン 電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷種類フロアコンセント仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KWコンセント個数2
丸型アップコン 2コ口
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
フラット型フロアコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。用途電源用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15タイププラグ収納型フラット型フロアコン種別抜け止めアース付2コ口コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V