カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(6)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- KALBAS(110)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- ホンダ(56)
- TRUSCO(50)
- 東芝(46)
- ニッサン(43)
- イトーキ(38)
- MAZDA(マツダ)(30)
- 東洋技研(26)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- 標識STATION(24)
- コンバム(旧:妙徳)(19)
- SIEMENS(16)
- SDS(14)
- エスコ(13)
- アズワン(12)
- TOTO(12)
- ADVANTEC(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tk-1」の検索結果
特価

住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)色ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW子器 WTK1911シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:159-0843アズワン品番67-9201-89
連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング スタート金具
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)4日以内出荷金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×10寸法(mm)Φ44×17
ワイド壁取付熱線センサ付自動スイッチ WTKシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:157-3498アズワン品番67-9201-83
連続手すり900mmピッチタイプ スタート金具
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)4日以内出荷廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×8寸法(mm)Φ44×17
コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7185-08
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEETK1H471AM
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)50dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, EEETK1V102AM
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18 (Dia.) × 16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:200mΩアズワン品番65-6972-45
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7184-92
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEETK1H102AM
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEETK1A472AM
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)10dc寿命2000h静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
浄水器 交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 900個入
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット(900個)7日以内出荷TQ高温リフローシリーズ。パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、コンパクトソリューションでTK-Vコンデンサより1サイズ小さいですが、性能は同等です。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは低ESRも特長です。 TP-Vシリーズと比べ、長期間の使用後、このシリーズは低温仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:1.8mm●極性あり:極性アズワン品番65-6985-03
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)欠品中TQ高温リフローシリーズ。パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、コンパクトソリューションでTK-Vコンデンサより1サイズ小さいですが、性能は同等です。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは低ESRも特長です。 TP-Vシリーズと比べ、長期間の使用後、このシリーズは低温仕様●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:1.8mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7027-80![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEETQV101XAP
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷仕様TQ高温リフローシリーズ. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、コンパクトソリューションでTK-Vコンデンサより1サイズ小さいですが、性能は同等です。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは低ESRも特長です。 TP-Vシリーズと比べ、長期間の使用後、このシリーズは低温度でESRが85 %も低くなります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 表面実装 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 低インピーダンス. 用途. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、データセンタ、基地局、PC、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、医療機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)35dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.8

















![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)




![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)