カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • KALBAS(111)
  • TRUSCO(64)
  • イトーキ(61)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • ニッサン(32)
  • KANON(中村製作所)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 標識STATION(25)
  • MIWA(22)
  • サンワサプライ(16)
  • ADVANTEC(15)
  • コンバム(旧:妙徳)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • マイクロネット(13)
  • 工進(12)
  • ラリタン(12)
  • 高須産業(10)
  • マルキン印(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-2」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • 施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付) Panasonic(パナソニック)

    施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付)

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質PC-AS樹脂オフホワイト取付ねじM4
  • 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ASA樹脂寸法(mm)直径85オフホワイト
  • 配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
    仕様明るさセンサ付ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
  • 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    明るさセンサー付き
    連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
  • 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    明るさセンサー付き
    連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
  • 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)

    天井取付熱線センサ付自動スイッチ用

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ) Panasonic(パナソニック)

    施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    消費電力0.8W結線方式ねじなし端子式
  • 天井センサSW用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱線センサ付自動SW用負荷増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動SW用負荷増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●幅(mm):106●長さ(mm):106●高さ(mm):94●原産国:日本●コード番号:158-9506アズワン品番67-9202-16
  • 天井センサSW子器ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW子器 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW子器子器増設AC100V200V Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器子器増設AC100V200V

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW子器広角検知形3系統・換気扇300W・間欠運転制御 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器広角検知形3系統・換気扇300W・間欠運転制御

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW子器広角検知形2速換気扇接続・3系統・換気扇300W Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器広角検知形2速換気扇接続・3系統・換気扇300W

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • トイレ天井センサSW親器換気扇連動1.2A Panasonic(パナソニック)

    トイレ天井センサSW親器換気扇連動1.2A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW子器広角検知形換気扇400W Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器広角検知形換気扇400W

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(子機) Panasonic(パナソニック)

    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(子機)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(親機)明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(親機)明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)6.7
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)6.7
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEETK2A331AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEETK2A331AM

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個