カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(223)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • 高須産業(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サンビー(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 象印マホービン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 富士電機(1)
  • 栃木屋(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • 台和(1)
  • wacom(ワコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-26」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    明るさセンサー付き
    連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
  • 配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
    仕様明るさセンサ付ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
  • 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • トイレ天井センサSW親器換気扇連動1.2A Panasonic(パナソニック)

    トイレ天井センサSW親器換気扇連動1.2A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応