カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 岩田製作所(22)
  • 栃木屋(10)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • アキュレイト(3)
  • KSフィルター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • TOTO(2)
  • wacom(ワコム)(2)
  • 大見工業(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ニコテック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • フジトク(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ユーボン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl41」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • BTL4100用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4100用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
  • BTL4101用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4101用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
電池l41特集