カテゴリ

  • 建築金物(59)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 制御機器(42)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,831)
  • SKF(日本エスケイエフ)(182)
  • SMC(7,097)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(170)
  • TRUSCO(267)
  • イスカル(192)
  • イトーキ(875)
  • エレコム(164)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,124)
  • タンガロイ(299)
  • ニッセイ(273)
  • ホンダ(1,041)
  • 三菱マテリアル(161)
  • 三菱電機(4,309)
  • 京セラ(578)
  • 住友電工ハードメタル(209)
  • 千代田通商(178)
  • 東日興産(TN)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn」の検索結果

203件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • カンタッチR2P1E30A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E15A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E15A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • C-SLimS15 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS15 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
    形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
  • コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ/抜止タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • マグネット受け台座(3個入り) Panasonic(パナソニック)

    マグネット受け台座(3個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1セット(3個)
    当日出荷
    付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
  • C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニット別売
  • 渡りコード Panasonic(パナソニック)

    渡りコード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色白色
  • スピーカターミナル Panasonic(パナソニック)

    スピーカターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電線表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当結線方式器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
  • 16cm天井埋込みスピーカー(5W) Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込みスピーカー(5W)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
  • 縦連結用ねじセット Panasonic(パナソニック)

    縦連結用ねじセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
    仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1質量(g)約215形式1ウェイ1スピーカー、密閉型電源(V)100消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66通信方式2.4GHz band FH-SS送信出力Class 1BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:10対応コーデックSBS対応プロファイルA2DP
  • スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
    用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • 16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • 16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    3日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • C-Slim S08 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S08 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.35タイプ28W調光タイプ定格電力(W)28以下入力電圧(V)100~242調光率(%)約3~100
  • スポットライト型ナノイーX発生機 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト型ナノイーX発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)1色黒電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.1騒音値(dB)約45首振角度(°)90適合床面積約10m2(6畳)/台入力電流(A)0.085回転角度(°)360(水平)
  • スポットライト型ナノイーX発生機 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト型ナノイーX発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)1色白電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.1騒音値(dB)約45首振角度(°)90適合床面積約10m2(6畳)/台入力電流(A)0.085回転角度(°)360(水平)
  • ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス送信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
    付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88色ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP
  • 16cm天井埋込みスピーカー(3W) Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込みスピーカー(3W)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱
    5日以内出荷から16日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
  • 宅配ボックス専用ベース固定パーツ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス専用ベース固定パーツ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱
    3日以内出荷
    仕様COMBO専用取付け金具セット内容アンカー固定金具、固定裏板、オールアンカー(M8×50)×4、固定ネジ(トラスM4×60)×4、ボルト(M10×16)×2セット
  • C-SLimS08 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS08 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • マグネット受け金具(3個入り) Panasonic(パナソニック)

    マグネット受け金具(3個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    付属品サラタッピンネジ(1種、3×12)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
  • LED照明器具 ナノイーX発生機対応タイプ スポットライト 配線ダクト取付型 Panasonic(パナソニック)

    LED照明器具 ナノイーX発生機対応タイプ スポットライト 配線ダクト取付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
    付属品落下防止ワイヤー付その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り質量(kg)0.35取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)取付方式天井面取付専用首振角度(°)90水平回転範囲360度
  • マグネット付45度台座(3個入り) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付45度台座(3個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    付属品マグネット付材質(本体)ステンレス鋼板傾斜角度(°)45入数3個セット
  • 片切り接続コード Panasonic(パナソニック)

    片切り接続コード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)3000タイプNTN81997LI9専用コード長さ(mm)3000
  • ナノイーX発生機 Panasonic(パナソニック)

    ナノイーX発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
    質量(kg)約0.65電源(V)AC100 50/60Hz騒音値(dB)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5適合床面積約10(m2)(6畳)/台入力電流(A)0.085