カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 沖データ(OKI)(14)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](11)
  • 京セラ(7)
  • SNR(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • Acer(エイサー)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • EVANS(6)
  • b.ring(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • エム・デー・エス(5)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(4)
  • ベッセル(4)
  • サンドビック(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • ナカバヤシ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnr」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
  • 宅配ボックス コンボ ハーフタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ハーフタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプハーフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590取付場所前出し収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
    用途宅配便の受取りに仕様前出し、右開き、屋外用鍵2本
  • 戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント Panasonic(パナソニック)

    戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ スリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで投函タイプ前入れ前出し
  • 集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン Panasonic(パナソニック)

    集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
エントランスカテゴリ