カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BOURNS(2)
  • EPCOS(1)
  • Nestle(ネスレ)(1)
  • SEMITEC(1)
  • VISHAY(1)
  • 富士電機(1)
  • 岡谷電機産業(1)
  • 日本ケミコン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnr20v121k」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1袋(2個)
    当日出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
  • サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)

    サージアブソーバ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    41日以内出荷
    種別アブソーバ