カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(12)
  • SPI(12)
  • スズキ(10)
  • YAGEO(9)
  • ホンダ(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • ケリー電気産業(2)
  • ボストン商会(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 京セラ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • もりや産業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • スバル(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to1202」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-93
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-20
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-32
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-81
  • SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7071-90
  • SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7076-58
  • SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、120KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7069-66
  • SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、120 K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7075-64
  • SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-91