カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TOA(15)
  • アイホン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toa cm-1830a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
    材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジ密閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~50音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
  • 12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
    寸法(mm)Φ250×78質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)3