変位センサ/測長センサ (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷 から 13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途 多目的用 形状 高気密SB形 機能 ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
GA-MLTPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/Gbps) 1 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途 多目的用 構造 高気密SB形 センサー 熱線・明るさセンサ付 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能 ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能 センサー効範囲 全方向20度 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様 白黒誤差:設定距離の5%以内 電圧(V) 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 保護構造 IP67(IEC) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 検出距離(mm) 50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。 消費電流(mA) 40以下 設定範囲 100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。 短絡保護 装備(自動復帰型) 投光素子 クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線) 出力動作 入光時ON / 非入光時ON(切換式) RoHS指令(10物質対応) 対応 応差(mm) 検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上) ビーム径(Φmm) 代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途 トイレ用 構造 高気密SB形 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能 ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ 60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
シーリングライトFHD40形電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様 ●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼 色 (木製)白木 取付 引掛けシーリング方式 高さ(mm) 146 消費電力(W) 21.6 色温度(K) 2700 LED色 電球色 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.23(100V) 色(パネル) (下面アクリルパネル)乳白つや消し 明るさ ツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途 内玄関・廊下用 仕様 LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付 引掛けシーリング方式 高さ(mm) 126 消費電力(W) 15 スイッチ (壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能 点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.25(100V) 色(カバー) (アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ 丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲 (センサ)全方向20度 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様 ●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm) 225 質量(kg) 2 取付 壁直付 高さ(mm) 225 消費電力(W) 5.1 スイッチ (壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm) 178 機能 点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 付 色温度(K) 2700 LED色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 34.9 光源寿命 40000時間 LED LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A) 0.091(100V) 色(カバー) (アクリルカバー)乳白 明るさ 白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲 (センサ)全方向20度 調光の可否 不可 LED交換 可
アウトレット F型タップ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
付属品 キャブタイヤコード3m 種類 4コ口 コンセント個数 4
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途 トイレ用 付属品 換気扇負荷用端子台付 形状 高気密SB形 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:換気扇連続動作切替可能 負荷容量 連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能) 明るさ 60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ブラケット FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途 トイレ用 幅(mm) 170 質量(kg) 0.8 取付 ツマミネジ方式 高さ(mm) 140 材質(本体) アルミダイカスト(ホワイト) タイプ 壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付 色温度(K) 2700 材質(カバー) アクリル:乳白 ランプの種類 LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.8 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.08 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 120 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 400 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 天井近接限度(cm) 30
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式 ダクト
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 トイレ、洗面所、居間
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 カチットF Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合 【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm) □500 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型、カチットF 高さ(mm) 131 タイプ 【アクリルカバー】乳白つや消し 電圧(V) 100 スイッチ 全灯→普段→常夜灯 光源 LED(内蔵) 色温度(K) 6200 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 ○ LED交換 不可
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
電源接続部-本体内部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 トイレ、洗面所、居間
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
LEDシーリングライト(単色タイプ)約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別 シーリングライト 幅(mm) Φ500 カバー アクリル(乳白つや消し) 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 122 電圧(V) 100 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命 40000時間 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 入数 1台 調光方式 リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 ○ LED交換 不可
レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 1039 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフト Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core Ultra 5 325●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 1039 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様 ●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内 電圧(V) 12~24DC±10% リップルP-P10%以下 保護構造 IP67(IEC) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 検出距離(mm) 50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。 消費電流(mA) 40以下 設定範囲 100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。 投光素子 クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線) 出力動作 入光時ON / 非入光時ON(切換式) RoHS指令(10物質対応) 対応 応差(mm) 検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上) ビーム径(Φmm) 代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm) 116 取付 はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm) 120 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.9 寸法(幅W×高さH)(mm) 取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー 熱線・明るさセンサ付 色温度(K) 2800 埋め込み深さ(mm) 取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類 LED電球 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 4.2 光源寿命 40000時間 端子台 送り用端子台付 入力電流(A) (100V)0.1 色(本体) ホワイト 埋設深さ(mm) 57 明るさ 5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm) 15 演色指数(Ra) 74 埋込穴(Φmm) 105×100 定格光束(Lm) 3.8 調光の可否 不可 LED交換 不可
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm) 116 取付 はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm) 120 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.9 寸法(幅W×高さH)(mm) 取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー 熱線・明るさセンサ付 色温度(K) 2800 埋め込み深さ(mm) 取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類 LED電球 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 4.4 光源寿命 40000時間 端子台 送り用端子台付 入力電流(A) (100V)0.1 色(本体) ホワイト 埋設深さ(mm) 57 明るさ 5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm) 32 演色指数(Ra) 74 埋込穴(Φmm) 105×100 定格光束(Lm) 4 調光の可否 不可 LED交換 不可
アウトレット F型フロアコンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 種別 2コ口 適合規格 (PS)E コンセント個数 2
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7H Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:24.5、60Hz:27.5 設置場所 居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.1、60Hz:0.11
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JK8V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:12.5/5.5、60Hz:15.5/6 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.12/0.09、60Hz:0.15/0.1 有効換気量(m3 /h) 50Hz:105/63、60Hz:109/63
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BN7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。
パイルサイレンサー搭載
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:31/22、60Hz:35/22.5 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:37、60Hz:42 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
テナントビルや広い空間をパーティション等でレイアウト変更する場合などによる部屋の用途変更に対応できる「風量切換機能内蔵形」
4段階の風量切換スイッチを内蔵(設置後本体内部で設定します)
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:18.5、60Hz:22 設置場所 居間 消費電力(W/m) 50Hz:015、60Hz:0.16
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 99/82
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体・羽根:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:9、60Hz:10.5 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.11、60Hz:0.12 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 88
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:9/6、60Hz:10.5/6 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 88/47
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:9/6、60Hz:10.5/6 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 88/47
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:10/7.3、60Hz:11.5/7.2 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.11/0.14、60Hz:0.13/0.15 有効換気量(m3 /h) 50Hz:92/54、60Hz:92/51
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:20、60Hz:22 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 0.17 有効換気量(m3 /h) 50Hz:119、60Hz:129