カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(120)
- 電気材料(80)
- 建材・エクステリア(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(37)
- トーホー(12)
- TOHO(トーホー)(28)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(201)
- エスコ(197)
- 進和化学工業(SHINWA)(159)
- DAYTONA(デイトナ)(156)
- 谷沢製作所(137)
- DICプラスチック(134)
- ミドリ安全(116)
- TRUSCO(114)
- 大阪魂(112)
- ネオダクト(98)
- イチグチ(85)
- ニッタ(82)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(81)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(79)
- カネテック(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーン購入法適合(27)
「toho」の検索結果

据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,388~税込¥10,327~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
エクステリア アプローチスタンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
据置取付型 LED スタンド 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
クレヨン型パテ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷小さなダコンや表面にへこみ、傷を補修する時に使います。 留め加工の段差やすき間の補修にも使えます。危険物の類別非危険物
天井埋込型 イージーアップ配線ダクト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板枠鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から4日以内出荷種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A回路方式B片切
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
ダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
アース付100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から3日以内出荷セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。仕様2P15A125V・E付長さ(m)1
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類コンセントプレート1連用/3コ用
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットホワイト消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路