カテゴリ

  • 電気材料(67)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KITO(キトー)(665)
  • 象印チェンブロック(57)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(54)
  • 二葉製作所(44)
  • KEMET(33)
  • エスコ(23)
  • SPARKFUN(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • VISHAY(13)
  • RS PRO(13)
  • スリーエッチ(10)
  • 日立産機システム(10)
  • SATO(サトー)(9)
  • 協進電機(9)
  • コミネ(8)
  • brembo(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torori」の検索結果

特価
本日7月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)シースカッター(トロリール用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)トロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
トロリールハイスピード90A本体 Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)ポイント用トロリーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)トロリーダクト エンドPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ローラタイプトロリー Panasonic(パナソニック)ローラタイプトロリーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格5A
トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ本体Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。長さ(m)3オレンジ(危険色)質量(kg)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷から32日以内出荷
トリリール(絶縁トロリー)100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリールオレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
UD型トロリー Panasonic(パナソニック)UD型トロリーPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)トロリーダクト用 導体クリーナPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
32日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得タイプケーブル横出し種類センターフィードインジョイナ
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッドPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット(10枚)
5日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ Panasonic(パナソニック)ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガー Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガーPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製標準ハンガー
ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材種類集電子(交換部品)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷から32日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリール200A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
トロリーダクト Panasonic(パナソニック)トロリーダクトPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
長さL(mm)1000定格電流(A)60
3P100A トロリーダクト Panasonic(パナソニック)3P100A トロリーダクトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール150A本体Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1巻
3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・600V・90A質量(kg)42.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(28mm2)耐熱温度(℃)75
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)90AタイプPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
ハイトロリール張力タイプ90A 本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール張力タイプ90A 本体Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/132018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ60A 本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール張力タイプ60A 本体Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール(張力タイプ)150A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)150A本体Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(44mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)200A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)200A本体Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V200A材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)銅(44mm2)
センターフィードインジョイナ ハイトロリール(非張力タイプ)用 Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ ハイトロリール(非張力タイプ)用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途給電と本体相互の接続用
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック)【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
トロリール本体 300A(40m巻) Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(40m巻)Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1巻
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・300A質量(kg)33.4材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(70mm2)耐熱温度(℃)95
トロリーワイヤ 本体 Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ 本体Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1巻
32日以内出荷
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
ローラタイプトロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)ローラタイプトロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
92日以内出荷
定格5A
屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材種類屋外型トロリー
トロリール本体 300A(10m巻) Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(10m巻)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1巻
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・300A質量(kg)8.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(70mm2)耐熱温度(℃)95
トロリーワイヤ用 ジョイナ Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ用 ジョイナPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1個
32日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイナ(カバー付)
トロリーワイヤ用 エキスパンジョン Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ用 エキスパンジョンPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
32日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類エキスパンジョン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら