カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(31)
  • 電気材料(22)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 安全用品(6)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(23)
  • iFace(170)
  • LEPLUS NEXT(267)
  • PGA(139)
  • StarTech.com(391)
  • TP-LINK(339)
  • TRUSCO(588)
  • エレコム(199)
  • スリーピース(297)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(191)
  • タンガロイ(119)
  • フェリック(221)
  • ホンダ(274)
  • メディアカバーマーケット(2,607)
  • レイ・アウト(948)
  • 京セラ(225)
  • 住友電工ハードメタル(173)
  • 千代田通商(296)
  • 大阪魂(154)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp」の検索結果

122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)

    SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    色セイルホワイト
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    色黒
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    色セイルホワイト
  • FV5/FV4/FV3/FV1用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)

    FV5/FV4/FV3/FV1用プライバシーフィルター(TP非搭載)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    対応インチサイズ14インチタッチパネル方式非対応
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    8日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3400g/SIMスロット:なし
  • QR4法(i5/16/256/11P/12.4/LTE/TP/BT標) Panasonic(パナソニック)

    QR4法(i5/16/256/11P/12.4/LTE/TP/BT標)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●SIM情報:SIMフリー●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●対応SIMサイズ:nanoSIM●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、専用布、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1049最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 15.5mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • QR4法(i5/16/256/11P/12.4/TP/BT標) Panasonic(パナソニック)

    QR4法(i5/16/256/11P/12.4/TP/BT標)

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    取扱停止中
    仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、専用布、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1029最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 15.5mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • QR4法(i5/16/256/11P/12.4/指紋/TP/BT標) Panasonic(パナソニック)

    QR4法(i5/16/256/11P/12.4/指紋/TP/BT標)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、専用布、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1029最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 15.5mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879,800税込¥967,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2740g/SIMスロット:なし
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2270g/SIMスロット:なし
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)

    FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    8日以内出荷
    4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
    用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    8日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    タイプダブルスイッチB回路方式片切
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
  • コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • コスモワイドLED埋込調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモワイドLED埋込調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
    付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定
  • 浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    浴室換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
  • ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)

    ワイドあけたらタイマ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    色オフホワイト
  • コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
  • 電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • 気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)

    気調システム リングプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1台
    3日以内出荷
    天井断熱の場合の天井気密フィルム押さえ用
  • 気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)

    気調システム リングプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1台
    4日以内出荷
    グリル用気密シート押さえ
    色FY-GWV043、FY-GWV023
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 丸形パイプフード 樹脂製 水切板付 Panasonic(パナソニック)

    丸形パイプフード 樹脂製 水切板付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    4日以内出荷
    仕様水切り板付き表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
  • 角形パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    角形パイプフード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    4日以内出荷
  • ワイド21埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    色オフホワイト