カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TRUSCO(12)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 日東工業(1)
- ベッセル(1)
- 日軽金アクト(1)
- SWAGE-LINE(1)
- シグマ光機(1)
- セイコーインスツル(1)
「tpb-10」の検索結果

タンタルコンデンサ 330μF 10V dc D4
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個7日以内出荷Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-31
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc D3L 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-83