カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- OSG(オーエスジー)(56)
- TRUSCO(42)
- SKC(環境測定)(20)
- 多摩電子(13)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
- ホンダ(11)
- TRITON(11)
- NOJIMA ENGINEERING(10)
- タカトテクニカ(9)
- キングジム(7)
- フジトク(7)
- TP-LINK(7)
- MOXA(6)
- タンガロイ(4)
- TPT(4)
- 三木プーリ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- スバル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tpt」の検索結果

GA-ML8THPoE+
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)250.4設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)240.0
GA-MLTHPoE+
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネットあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
GA-MLTPoE+
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)1保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
GA-MLi8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-MLi4TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2300ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)73.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)205ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個62日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個62日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個62日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)15極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応