カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(775)
- KITO(キトー)(285)
- 中央精機(84)
- TRUSCO(53)
- QNAP(40)
- パナソニックコネクト(20)
- TRANSCEND(トランセンド)(19)
- リューター(日本精密機械工作)(18)
- 三菱マテリアル(13)
- omron(オムロン)(12)
- Wieland(12)
- ワルター(11)
- エレコム(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- RS PRO(10)
- サンワサプライ(9)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- AFAM(アファム)(9)
- ブランドをもっと見る
「ts-02」の検索結果
特価

協約 週間式ソーラーTS 2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
協約 24時間式ソーラーTS 2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷仕様2回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
協約 年間式ソーラーTS2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
可変配光型SP250形4000K
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型SP250形3500K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)1445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP250形5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)1485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-77LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-62LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-65LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形2700K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-68LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形2700K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-67LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP250形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光束(Lm)1400トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500幅(Φmm)75光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)0.25(100V時)光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-61LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-58LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-64LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-59LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
可変配光型美光SP250形3000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.9光束(Lm)1105トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形2700K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.9入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)875トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-75LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)920トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-74LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)65入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)950トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-71LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)970トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-69LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光SP250形3500K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59光束(Lm)1145トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光SP250形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)60.3光束(Lm)1170トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)970トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
WiLIA可変配光型SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)1.2高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)158電圧(V)AC100消費電力(W)15.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.7光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-60LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形2700K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.9入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)875トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-76LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
WiLIA可変配光型SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)15.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-66LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
WiLIA可変配光型SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)15.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-63LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)920トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-73LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)65入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)950トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-72LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra95(高演色タイプ)配光タイプフラット配光材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
景観照明制御用内器ユニット
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1個62日以内出荷スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1