カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- omron(オムロン)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- TOTO(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- TRUSCO(10)
- エスコ(2)
- ゼブラ(2)
- トーグ安全工業(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 光(6)
- 扶桑精機(2)
- 朝日ウッドテック(3)
- 東京スクリーン(8)
- 椿本チエイン(4)
- 標識STATION(13)
- 盛光(4)
- ブランドをもっと見る
「ts-51」の検索結果

灯具100・150・200形広角27K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角27K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)570直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形中角30K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷質量(kg)0.6(灯具ユニット+枠ユニット)タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.4首振角度(°)35色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)875直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角17度
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
ベリティスウォール リフォーム用シート
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781巻4日以内出荷いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
美光色灯具100・150・200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台32日以内出荷美光色灯具100・150・200形30Kタイプ美光色灯具100・150・200形30K光源色電球色
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。仕様枠ユニット・電源ユニット別売角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台62日以内出荷質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%照度角15°エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台62日以内出荷タイプ天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ