カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SLASH(1)
  • SOURIAU(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • TRUSCO(3)
  • コーセル(2)
  • タンガロイ(1)
  • 中央精機(2)
  • 椿本チエイン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-612」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    62日以内出荷
    仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ