カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • TRUSCO(57)
  • 中央精機(37)
  • SOURIAU(32)
  • TOTO(23)
  • コガネイ(22)
  • MARKLESS STYLE(22)
  • KITO(キトー)(14)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • 扶桑精機(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(12)
  • シンエイテクノ(11)
  • イスカル(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • サンワサプライ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts6」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)

    道路交通信号機用電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格寿命(時間)4000
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • 100~200形UVDLΦ75狭角35K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角35K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)45.1LED温白色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)325トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LEDシステムライト Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型UV100~200形 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型UV100~200形

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 100~200形UVDLΦ75狭角40K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角40K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100首振角度(°)30色温度(K)4000ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)45.8LED白色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)330トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • 可変配光型美光UV100~200形 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光UV100~200形

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 100~200形UVDLΦ75狭角30K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角30K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100首振角度(°)30色温度(K)3000ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)43.7LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)315トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • 100~200形UVDLΦ75狭角27K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角27K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)41.6LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)300トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ  天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみ色温度(K)4000光源色白色トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°照度角30°反射板プラスチック(シルバーマット仕上)エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
  • 可変配光□100 100~200形 Panasonic(パナソニック)

    可変配光□100 100~200形

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    材質【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)電圧(V)100グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込高(mm)122
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)26.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2010光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2790光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    62日以内出荷
    時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
    質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    62日以内出荷
    仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ