カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(52)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(120)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- MARKLESS STYLE(54)
- アズワン(36)
- コスモスビード(33)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
- ダイシン(14)
- ニッサン(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- PYREX(パイレックス)(11)
- 東西電気産業(11)
- TRUSCO(9)
- ホンダ(9)
- 中央精機(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- TOTO(8)
- イトーキ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts9」の検索結果

パイプファン浴室用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●12cmターボファン・耐湿形・排気・24時間・局所換気兼用●電源コード付●壁面取付形質量(kg)1.01色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2適合パイプ呼び径Φ150羽根形状ターボファンシャッター風圧式騒音値(dB)(50/60Hz)35/35色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)107/107
100~200形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
LED電源ユニット無線調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から4日以内出荷WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%
TOLSOシリーズ ディフュージョンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
250~550形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷適合器具NTS91050B・NTS91050W・NTS91051W・NTS91055W・NTS91056W・NTS91057B・NTS91057W
ディフュージョンフィルター 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
スプレッドフィルター 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1
TOLSOシリーズ 拡散フィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
TOLSOシリーズ スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1
250~550形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
100~200形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
LED電源ユニット 調光 0~100%
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356質量(g)0.3入力電圧(V)AC100~242電源電圧(V)100~242調光範囲(0%~100%)エコロジー商品省エネ
250・350形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250・350形
100~200形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)83.1材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)1305光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4入力電圧(V)100/200/242出力電流(A)(調光/非調光)0.136調光率(%)1~100
軒下用LED電源ユニット調光1~100%
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%