カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • パトライト(PATLITE)(41)
  • TexWipe(テックスワイプ)(75)
  • エイト(24)
  • ALPINE(113)
  • BUFFALO(バッファロー)(219)
  • NEC(120)
  • NOJIMA ENGINEERING(124)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(108)
  • SMC(682)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(118)
  • Wera(256)
  • YAMAHA(ヤマハ)(137)
  • イトーキ(635)
  • エスコ(111)
  • エレコム(195)
  • オカムラ(岡村製作所)(205)
  • サンワサプライ(187)
  • ホンダ(638)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345アズワン品番65-8061-09
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●最大スイッチング電源 AC:60 VA●コード番号:699-6323アズワン品番65-8097-18
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
  • 耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    接点構成2c
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997アズワン品番65-8095-35
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6332アズワン品番65-8097-28
  • リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6301アズワン品番65-8096-20
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8982アズワン品番65-8058-17
  • リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8981アズワン品番65-8059-13
  • リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 <Ω/>●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8984アズワン品番65-8060-90
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●コード番号:173-8992アズワン品番65-8057-07
  • リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6291アズワン品番65-8096-17
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6294アズワン品番65-8097-03
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373アズワン品番65-8096-79
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6297アズワン品番65-8096-91
  • ラッチングリレー DPDT 4.5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 4.5V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8991アズワン品番65-8059-03
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8983アズワン品番65-8056-68
  • 基板実装型 高信頼性サージ抵抗 汎用リレー TXSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 高信頼性サージ抵抗 汎用リレー TXSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラッチングリレー DPDT 4.5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 4.5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8987アズワン品番65-8060-72
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、突入。このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6342アズワン品番65-8097-14
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8990アズワン品番65-8058-31
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、突入。このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8994アズワン品番65-8057-56
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314アズワン品番65-8096-04
  • 気調 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    気調 屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    付属品樹脂製フード(給気用)適合壁厚(mm)90以上
  • Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)1.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)93.8ラッチなし
  • Panasonic リレー 3V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 3V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)3/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)16.7ラッチなし
  • 丸形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)

    丸形パイプフード ステンレス製 水切板付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製電圧(V)三相200
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • 丸形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)

    丸形パイプフード ステンレス製 水切板付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製
  • 基板実装型 接点高信頼性 汎用リレー TXDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 接点高信頼性 汎用リレー TXDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • X23 ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    X23 ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    ラフィーネアシリーズ
    用途ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します仕様部品使用製品:WTX1411S、WTX1811S、WTX1811SK、WTX1911S、WTX1911SK、WTX5331S材質ABS樹脂
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TXDシリーズ。この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:699-6395アズワン品番65-8089-23
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装極数2奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(40個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60