カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(3)
- GSユアサ(2)
- 古河電池(2)
- Wera(1)
- タンガロイ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- セルスター(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- AZ BATTERY(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- LONG(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- REGZA(1)
- BC BATTERY CONTROLLER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tx5l」の検索結果

ラッチングリレー DPDT 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571個7日以内出荷UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345アズワン品番65-8061-09
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(40個)7日以内出荷UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット(40個)7日以内出荷から8日以内出荷接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60