カテゴリ

  • 建材・エクステリア(36)
  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,279)
  • イトーキ(803)
  • StarTech.com(310)
  • エレコム(276)
  • メディアカバーマーケット(236)
  • サンワサプライ(179)
  • RS PRO(133)
  • 東京発条製作所(109)
  • サンワダイレクト(81)
  • Festo(57)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(53)
  • ENDO(遠藤照明)(53)
  • オーム電機(52)
  • JAPANNEXT(52)
  • OWLTECH(オウルテック)(51)
  • CIO(51)
  • PGA(38)
  • MARKLESS STYLE(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty 型」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック)

    イーブロック (可搬型バッテリー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
    用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE色ブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • 窓枠固定型(I型) 見込み142mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み142mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)142
  • 窓枠固定型(I型) 見込み75mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み75mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(2本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)75
  • 窓枠固定型(I型) 見込み103mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み103mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)103
  • 窓枠固定型(I型) 見込み220mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み220mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)220
  • 窓枠固定型(I型) 見込み130mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み130mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)130
  • 窓枠固定型(I型) 見込み157mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み157mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)157
  • 窓枠固定型(I型) 見込み90mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み90mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)90
  • 窓枠固定型(I型) 見込み115mm Panasonic(パナソニック)

    窓枠固定型(I型) 見込み115mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)115
  • 廻り縁4型 Panasonic(パナソニック)

    廻り縁4型

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,796~税込¥1,976~
    1組(2本)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷
    用途カウンター厚さ(mm)24色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)表面シート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    4日以内出荷
    用途カウンター材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY)厚さ(mm)24色UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色)表面着色塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ A型 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ A型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷
    用途カウンター材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY)厚さ(mm)24色UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色)表面着色塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)

    幅木9型(不陸調整用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)3950厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
    幅(mm)Φ143質量(kg)1色(ガラスセード)つや消し高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・吊り扉設置 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・吊り扉設置

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外幅(mm)735枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(吊り扉設置)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    4日以内出荷
    2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・ケーシング枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・ケーシング枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・ケーシング枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・ケーシング枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・ケーシング枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・ケーシング枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    4日以内出荷
    2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    4日以内出荷
    2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(吊り扉設置) Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(吊り扉設置)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(吊り扉設置)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    4日以内出荷
    2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置) Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(下枠床埋め設置)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置) Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(下枠床埋め設置)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
  • FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。USBポート2.0(Type-A)ポート。