カテゴリ
- 制御機器(188)
- 建材・エクステリア(162)
- 電気材料(158)
- 建築金物(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 家電(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(25)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](734)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(565)
- MARKLESS STYLE(342)
- PackStyle(パックスタイル)(485)
- RS PRO(1,037)
- SMC(1,295)
- StarTech.com(425)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,562)
- Thermo Fisher Scientific(295)
- イトーキ(1,467)
- エレコム(652)
- コガネイ(397)
- サンワサプライ(368)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,079)
- ホンダ(57,016)
- マキテック(347)
- メディアカバーマーケット(855)
- 視覚デザイン研究所(378)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーン購入法適合(25)
サービス分類
- オーダー・加工(23)
「ty」の検索結果
特価
関連キーワード

ウスイータ階段蹴込TY
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1セットほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板TY
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1枚7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段目地用コーキングTY
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991本7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液TY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテTY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段木口シートTY
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)5000幅(mm)34厚さ(mm)0.5色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板踊り場用TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンTY
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーTY
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材TY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板3段廻り用左TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材3段廻り用TY
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材フリー板TY
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981枚7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1800幅(mm)41厚さ(mm)47.5色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材2段廻り用TY
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用TY
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用TY
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用TY
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板3段廻り用右TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット廻り部用TY
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581箱(3枚)7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)9色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板蹴込板直部用TY
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)240厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
360度カメラスピーカーフォン
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1視野角H360°/ V60°
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から12日以内出荷★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットホワイト消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら