カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SMC(6)
- カトウ工機(2)
- コクヨ(2)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- デンカポリマー(2)
- 東京発条製作所(2)
- アサ電子工業(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- ミヤコ自動車(1)
- カメダデンキ(1)
- EXEDY(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- ABRACON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u26-8」の検索結果

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,68nF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)6寸法(mm)6×4.1×3.2高さ(mm)3.2奥行(mm)4.1電圧(V)250dcシリーズECWU(V16)許容差±5%静電容量68nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2416アズワン品番65-7115-74