カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Dell Technologies(13)
  • NEC(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • マイクロソフト(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u5112」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC7法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC7法(U5/16/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
469,800税込516,780
1台
翌日出荷
FC7法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC7法(U5/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
SC7法(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)SC7法(U5/16/512/11P/12.4)Panasonic(パナソニック)
469,800税込516,780
1台
翌日出荷
FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
SC7法(U5/16/512/11P/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック)SC7法(U5/16/512/11P/12.4/LTE)Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非) Panasonic(パナソニック)FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
SC6 オリジナル(U5/32/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)SC6 オリジナル(U5/32/512/11P/12.4/vP非)Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非/LTE) Panasonic(パナソニック)SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非/LTE)Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE) Panasonic(パナソニック)FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE)Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
翌日出荷
表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)Panasonic(パナソニック)
789,800税込868,780
1台
翌日出荷
表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です