カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • フジキン(12)
  • ミラプロ(1)
  • ナベヤ(1)
  • ZEALOT(ジーロット)(8)
  • TRUSCO(2)
  • ヤマト産業(2)
  • 日酸TANAKA(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • 永岡書店(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ujr」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放PiP調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放PiP調光

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90質量(kg)3.6トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン寸法(幅W×高さH)(mm)470×470LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放PiP調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放PiP調光

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)90質量(kg)5.3トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン寸法(幅W×高さH)(mm)620×620LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125質量(kg)8トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン
  • LED□600埋込乳白パネルWi白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込乳白パネルWi白色

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    33日以内出荷
    【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47401JRX9の組合せ
    仕様●器具光束:8030lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60.4W ●消費効率:132.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ