カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ユニファイブ(6)
- 共立電子産業(4)
- サンワサプライ(2)
- マザーツール(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- 日東工業(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uni336」の検索結果

ER-Xシリーズ用ACアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95